出色的功率重量比
重量为 1.85 千克,但可提供高达 1400 牛米的最大分离扭矩
可靠的强劲性能值和较长的使用寿命
优质双锤冲击机构和平衡型气缸,采用 6 片式电机
可随时对任何应用进行用户友好的最佳调整
具有 3 档功率设置,可使用方便的左/右旋转控制装置进行设置
耐用的旋转式进气口有助于防止空气软管出现扭曲现象
出色的阀垫片总成设计
良好的操纵性,同时还具有控制性能出色和噪音低的优点
- 高度符合人体工学设计的柔软把手,带触感灵敏的扳机
- 一体式消音器和超细毛毡
产品须知
- 建议的最大螺栓尺寸:M16
- 冲击螺丝刀并非扭力螺丝刀。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击螺丝刀将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 交货范围内不含套管
说明
如果是经常使用(例如用于轮胎维护),应通过进气口为冲击螺丝刀添加少量润滑油,此外还要每月通过黄油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!