使用寿命长且拥有最佳的平衡分布
采用铝制外壳,整个设备坚固、完美平衡。
便携且易于操作
- 手柄带有橡胶包层,可防止气源带来的不适寒冷感
- 方便使用的顺时针/逆时针切换和可调按钮
紧凑且功能强大的 大型锤击装置
动力强劲,体积小,重量轻,拆卸扭矩最高达 1,100 牛米。
可随时针对任何应用进行用户友好的优化调整
可顺时针旋转的三档功率设置,带触感灵敏的扳机
产品须知
- 冲击扳手并非扭力扳手。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击扳手将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 如果是经常使用,应每天通过压缩空气供给为气动冲击扳手添加少量润滑油。
- 气动接头不在交货范围内
应用
适合在空间受限的地方使用,如齿轮箱、发动机舱、制动器
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!