欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
通孔丝锥 DIN 357
通孔丝锥 DIN 357 - 1
通孔丝锥 DIN 357 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

通孔丝锥 DIN 357

Long machine nut screw tap with overrun shaft for cutting nuts for metric threads in steel up to a strength of 800 N/mm².

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

用于切削 ISO 公制螺纹 DIN 13,公差带 6H