欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
涂层厚度测量仪,组合
涂层厚度测量仪,组合 - 1
涂层厚度测量仪,组合 - 2
涂层厚度测量仪,组合 - 3
涂层厚度测量仪,组合 - 4
涂层厚度测量仪,组合 - 5
涂层厚度测量仪,组合 - 6

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

涂层厚度测量仪,组合

用于测定涂层厚度的全电子涂层厚度测量仪(如漆面、防腐蚀层的厚度)

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 可通过多功能按键单手操作

  • 自动切换基材类型

测量可靠、快速,无需校准


  • 用户还可以手动切换基材类型

  • 在整个测量范围内均具有高测量精度

  • 带有双探头,用途广泛(适用于钢、铁以及铝、锌、铜和黄铜等有色金属)

  • 设计紧凑,带有集成传感器

  • 带抛光红宝石测量头,测量轻柔,使用寿命长

  • 创新技术:霍尔传感器和涡流技术

  • 测量开始时会发出声音信号

  • 自动打开/关闭

  • 带有背光的图形 LCD 显示屏会显示测量值、电池状态、测量单位和运行模式

  • 测量值会持续显示约 15 秒


测量范围(铁/有色金属)


0-3000 微米(微米/密耳,单位可切换)



测量时间增量


单次测量:600 毫秒



测量显示屏


测量值范围为 0.0-999 微米或 0.0-1000 密耳



最小测量表面


10 x 10 毫米



最小弯曲半径


  • 凸面:5 毫米

  • 凹面:25 毫米


基材最小厚度


  • 铁:0.2 毫米

  • 有色金属:0.05 毫米
产品须知

无法在塑料上测量