电路测试仪 Beeper Plus
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 最高可耐受 300 V 外部电压,同时会亮起警告灯以确保安全
- 采用 LED 技术的手电筒功能
- 非接触式电压源检测方式,无需流过电流
- 110-300 V 交流电压显示
- 可通过蜂鸣器报告测量结果,同时还可用作袖珍手电筒
- 可通过蜂鸣器和 LED (0-30 Ω) 或 LED 袖珍手电筒 (0-250 Ω) 显示测量结果
通过了 EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010 标准中规定的测试
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!