欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
机用丝锥组套 HSCo 多性能盲孔 DIN 371/376 M3-M12,7 件
机用丝锥组套 HSCo 多性能盲孔 DIN 371/376 M3-M12,7 件 - 1
机用丝锥组套 HSCo 多性能盲孔 DIN 371/376 M3-M12,7 件 - 2
机用丝锥组套 HSCo 多性能盲孔 DIN 371/376 M3-M12,7 件 - 3
机用丝锥组套 HSCo 多性能盲孔 DIN 371/376 M3-M12,7 件 - 4
机用丝锥组套 HSCo 多性能盲孔 DIN 371/376 M3-M12,7 件 - 5
机用丝锥组套 HSCo 多性能盲孔 DIN 371/376 M3-M12,7 件 - 6
机用丝锥组套 HSCo 多性能盲孔 DIN 371/376 M3-M12,7 件 - 7
机用丝锥组套 HSCo 多性能盲孔 DIN 371/376 M3-M12,7 件 - 8

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

机用丝锥组套 HSCo 多性能盲孔 DIN 371/376 M3-M12,7 件

包含多功能型盲孔丝锥,通用于几乎所有机床和材料,如传统钢材、不锈钢(例如,V2A、V4A)、钛、强度高达 1200 牛/平方毫米的耐热和高强度钢以及铸造材料。也适用于有色金属,如铝、铝合金、青铜和塑料。装在 ORSY® 系统盒中提供。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

可灵活用于电动螺丝刀和手持式、立柱式和直立式钻头


多边形轴可防止钻头夹头旋转,确保最佳的动力传输,并保护钻头夹头免受损坏。



适用于传统应用,如带弹簧夹头或补偿夹头的 CNC 加工中心


通过方形底座固定直轴



在几乎所有材料中均可确保工艺可靠性


新开发的刀具槽型,具有更小的倾角,优化了后角和微型槽型



出色的性能


  • 与伍尔特的所有无涂层机用丝锥相比,使用寿命延长三倍

  • 出色的排屑能力,可防止切屑积聚


伍尔特专供



装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节

产品须知
  • 进行螺纹切削时,必须添加足够的冷却液和润滑剂。

  • 有关更多信息,请参阅单个产品。