欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
机用丝锥组套 14 件。含钴高速钢,Multi,盲孔,M3-M12
机用丝锥组套 14 件。含钴高速钢,Multi,盲孔,M3-M12 - 1
机用丝锥组套 14 件。含钴高速钢,Multi,盲孔,M3-M12 - 2
机用丝锥组套 14 件。含钴高速钢,Multi,盲孔,M3-M12 - 3
机用丝锥组套 14 件。含钴高速钢,Multi,盲孔,M3-M12 - 4
机用丝锥组套 14 件。含钴高速钢,Multi,盲孔,M3-M12 - 5
机用丝锥组套 14 件。含钴高速钢,Multi,盲孔,M3-M12 - 6
机用丝锥组套 14 件。含钴高速钢,Multi,盲孔,M3-M12 - 7
机用丝锥组套 14 件。含钴高速钢,Multi,盲孔,M3-M12 - 8
机用丝锥组套 14 件。含钴高速钢,Multi,盲孔,M3-M12 - 9
机用丝锥组套 14 件。含钴高速钢,Multi,盲孔,M3-M12 - 10

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

机用丝锥组套 14 件。含钴高速钢,Multi,盲孔,M3-M12

包含 MFD Speed 高级钻头和多功能型盲孔丝锥,通用于几乎所有材料,如传统钢材、不锈钢(例如,V2A、V4A)、钛、强度高达 1200 牛/平方毫米的耐热和高强度钢以及铸造材料。也适用于有色金属,如铝、铝合金、青铜和塑料。装在 ORSY® 系统盒中提供。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

麻花钻头


  • Speed 几何形状使钻削速度比传统的研磨麻花钻头快 50% 之多

  • 135° 顶锥角和经过优化的十字尖设计,实现出色的定心

  • 独特的 Vario 螺旋槽

  • 3 面柄(直径最小 4 毫米)

  • 伍尔特专供


机用丝锥


  • 得益于额外的多边形轴设计,可灵活使用充电改锥以及手持式、立柱式和直立式钻头,从而防止钻头夹头打滑。

  • 采用方形底座固定直轴,因此适合传统应用

  • 新开发的刀具槽型,具有更小的倾角,优化了后角和微型槽型

  • 与伍尔特的所有无涂层机用丝锥相比,使用寿命延长三倍

  • 出色的排屑能力,可防止切屑积聚

  • 伍尔特专供


装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节

产品须知
  • 在钻进过程中以及切削螺纹时,必须确保冷却液和润滑剂供应充足

  • 有关更多信息,请参阅单个产品。