仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 22 版本的 20 商品
用于加注所有相关空调液的拧入式转接头
Pressure/leak test
For the safe storage and transportation of 10 kg steel gas cylinders
Protects your A/C service unit against contaminants such as UV contrast agent, leak stop agent etc.
用于 5.6 千克 R1234YF 可重复使用的制冷剂瓶
配备 M14x1.5 六角内螺纹
制冷剂 R134a 和 R1234yf 适用的直式快速连接头使因有塑料盖而难以接近的高压/低压维修连接更容易接近。
用于空调装置 R 134 A 和 R 1234yf
With standard mechanism
Hose for connecting the leak stop additive to the air-conditioning units
Protective caps for dust caps and connection of service couplings to service equipment
用于汽车空调系统 R134a 上维修连接的更换阀
A convenient way to test pressure and detect leaks in automotive air-conditioning units
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。