图中所示产品配备一个带有接触片的 4 mm 安全插头,并随附一个可重复密封的吸塑包装袋,以确保无尘存放。
- 引线:具有极高柔韧性的双重绝缘硅树脂引线,导线超细,横截面积 1 mm2
- 长度:
- 1.2 m
- 额定电压/电流:
- 1000 V/CAT III,20 A;1000 V/CAT II,20 A
- 4 mm 安全测试尖头带有弹簧加载的接触片,尖头可以回缩,适合各种测量类别;引线的另一头为直径 4 mm 且夹角为 90° 的安全插头。
- 交货范围:两根测试引线,1 红 1 黑
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!