欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
红外激光测温仪
红外激光测温仪 - 1
红外激光测温仪 - 2
红外激光测温仪 - 3
红外激光测温仪 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

红外激光测温仪

用于非接触式测量表面温度,带有一体式激光笔

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

符合人体工学,实用且适合在任何位置使用


几秒内轻松测量温度



采用了双点式激光束,可以更加精确地对准测量点


测量结果可靠、精准



测量锥为 12:1,极为修长


测量锥越修长,测量结果就越准确(例如,测量距离为 12 厘米时,测量直径为 1 厘米)



发射度以数字方式设定


在 0.1 和 1.0 之间可调(工厂设置值为 0.95)



可在摄氏度和华氏度之间切换


避免复杂的单位转换



带一体式显示屏照明



所显示的结果精确到小数点后一位



极高或极低温度报警(可调)


-50°C 至 +650°C 之间可调



红外激光测温仪带有一个可挂在腰带上的实用工具袋。



重复性


  • -50°C 至 +20°C/-58°F 至 +68°F:+/-1.3°C (2.3°F)

  • +20 至 +650°C/+68 至 +1202°F:+/- 0.5%,0.5°C (0.9°F)


测量公差


  • -50°C 至 +20°C/-58°F 至 +68°F:+/-2.5°C (4.5°F)

  • +20 至 +300°C/+68 至 +572°F:+/-1%,1°C (1.8°F)

  • +300°C 至 +650°C/+572°F 至 +1202°F:±1.5%
产品须知

当持续按住扳机时,本装置会一直显示各测量点的实际温度。松开扳机后,装置会显示最后的测量结果。