仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Powerful pneumatic nailer for processing round-head strip nails at a 21–22° angle, with a diameter of 2.9–4.1 mm and a length of 50–90 mm
Galvanised steel, blue passivated (A2K), resinated
Powerful, light pneumatic nailer for processing half-head strip nails with a 30–34° angle
特别轻便、方便的钉枪,用于直径为 1.2 毫米、长度为 15–54 毫米的钉子
使用方便、功能强大的设备,用于处理宽度为 5.7 毫米、长度为 10–40 毫米的卡钉
非常轻便、功能强大的设备,用于处理宽度为 12.8 毫米、长度为 4–16 毫米的卡钉
强力钉枪,适合与直径为 2.5–3.8 毫米、长度为 45–90 毫米的卷钉配合使用
碳钢本色