仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
不锈钢 A2,带硬化钢钻头、六角头和密封垫圈。用于将石膏板安装到木制基础结构上。
A2 不锈钢,带额外镀锌涂层和滑动涂层。用于将钢制型材、铝制型材以及夹层构件固定到木制、钢制和铝制基础结构(< 2 毫米)中
钢制镀锌蓝色钝化,带密封垫圈。主要安装在非许可区域内的木制基础结构以及钢制基础结构(< 2 毫米)和铝制基础结构(< 3 毫米)中
表面硬化镀锌蓝色钝化钢,带长钻尖。用于将钢制型材固定到钢制基础结构(≤ 12 毫米)上
表面硬化镀锌蓝色钝化钢和密封垫圈。用于将钢制型材固定到钢制基础结构(≤ 5 毫米)上
A2 不锈钢,带钻尖和模制螺纹(由硬化钢制成)。用于将金属型材连接到钢制或铝制金属基础结构上
Case-hardened, zinc-plated blue passivated steel. With covered screw head and sealing washer made of A2 stainless steel. For attaching steel profiles to steel substructures ≤ 4 mm
盘片具有不同的外径,采用 A2 不锈钢,带 EPDM 密封件,用于直径为 4.8 毫米至 6.5 毫米的螺钉
A2 stainless steel with additional zinc plating and sliding coating. For fastening of steel and aluminum profiles in wood, steel and aluminum < 2 mm in the non-approved area