- 数字测量仪器,带 LCD 显示屏
- 最小/最大输出:每分钟 1/25 升
- 总高度/重量:1230 毫米、8 千克
产品须知
不得超过最高气压 10 巴。当工作温度低于 10° C时,泵的输出会降低。数字测量仪无法校准。
应用
该泵设计为用于泵送石油基油。严禁将其用于任何其他用途,尤其是泵送汽油或其他爆炸性液体。
不适用于柴油。
每个泵都配备有一个 2 英寸的桶适配器,适用于标准桶或储罐。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!