可快速轻松地去除油、润滑脂、焦油和其他污渍
出色的应用效果
不伤材料
用途广泛
容器可以手动处理,也可以在高压清洗机中处理
灵活的应用选择
可生物降解 > 95%
不含 AOX 化合物、甲醛或卤代烃
轻松分离
如果正确使用并用于正常的污渍,轻质流体分离剂就不会受损
产品须知
必须用合适的设备覆盖点火系统,以防止清洗发动机后起动困难。为了获得有效的清洁效果,我们建议使用热水高压清洗机。通过使用热水,可增强手动喷涂过程中的清洁性能。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
发动机、变速箱、底盘、车身、机械、车间地板等
说明
从距离约 20–40 厘米处彻底喷涂零件,让浸透 10 分钟,然后用强力喷水器(高压清洗机)冲洗溶解的污垢。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!