防石底盘保护
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 粘力强劲,可快速结皮
- 耐刮擦
- 可以使用许多市售的溶剂型和水基单组份和双组份面漆进行涂漆
- 适用于在 40°C 至 60°C 的温度下短时间烘干
- 完全干燥后可高度打磨
针对专业人士的提示
- 通过改变距离或压力,可以喷涂各种结构
- 沾染透明清漆后,颜色会变得更深
产品须知
请勿喷向接缝、发动机、变速箱和制动系统。使用后将喷罐倒置,按压阀门直到不再喷出材料。切勿稀释,或与水或油漆混合。产品可以在 24 小时内涂漆。只有在打磨和清洁后,才能对其进行涂漆。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于维修和恢复原有结构,用于防止所有可见区域(如汽车、卡车和公共汽车上的前后挡板、侧梁、保险杠和底盘)出现碎石刮痕和腐蚀。非常适合消除轮舱和底盘发出的嗡嗡声。
说明
使用前请摇匀。表面必须清洁、干燥且无锈迹和灰尘。先喷涂一层超薄底层用于改善粘性,并让其晾干约 3 分钟。然后涂下一层。每道中间涂层之间,都要等待晾干。工作压力:2–4 巴 最佳喷涂距离:30 厘米。在 15–25°C 的加工温度范围内可获得最佳喷涂效果。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!