含叠片的沥青胶带
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
粘力强劲
可用于建筑行业的大多数吸附性和非吸附性表面,例如柏油、砌体、混凝土、水泥纤维、陶瓷、金属、玻璃等
优秀的耐紫外线、防风雨和防水性
沥青胶带也可以在室外使用,可耐受雨水和任何其它天气影响(不适合在水下使用)。
沥青化合物受硅化 PE 薄膜保护
沥青化合物在使用前是防尘防污的。防止粘合强度受损。
与树脂玻璃和 Macrolon 相容
沥青胶带可以安全地用于温室和暖房结构中的应力裂缝。
产品须知
沥青胶带不适合用于可以行走或行驶的表面!
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用沥青胶带可可靠粘结和密封金属、塑料、单片基材、木材和玻璃。特别适合密封接缝和裂纹、沟槽、落水管、盖板、玻璃屋顶和温室、钢结构、屋顶覆盖层、屋檐和斜沟槽。典型应用是密封圆顶顶灯、窗框、温室、暖房、任何其它玻璃或塑料组件以及大篷车构造中的的轮舱。用于对墙壁、地板和屋顶连接进行防水密封。
说明表面必须干燥、能负载、耐磨、无油脂和灰尘,且不得冻结。表面温度不得低于 +5°C。在较低的温度下,在考虑适用的安全预防措施的同时,必须使用煤气喷灯或热空气装置对要处理的表面进行预热。应使用 Würth 丁基/沥青底漆(货号 0892 875)对吸附性和非吸附性表面进行预处理,以实现最佳粘附效果。
在连接多个条带时,重叠必须至少为 50 毫米。为确保正确粘附,必须使用压辊(货号 0693 011 756)或类似工具将胶带压到表面上并进行平滑处理。避免形成空洞(气泡)。
在连接多个条带时,重叠必须至少为 50 毫米。为确保正确粘附,必须使用压辊(货号 0693 011 756)或类似工具将胶带压到表面上并进行平滑处理。避免形成空洞(气泡)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!