符合所有 ATEX 要求 (2014/34/EU)
- 适合 ATEX 1 类防爆分区/CENELEC 0 类防爆分区使用
始终存在易爆性气体环境(超过 1,000 小时/年)
- 三种照明模式(低功率、正常功率、闪光)
- 旋转灯头
产品须知
0827809511在有爆炸危险的区域内使用时,务必确保使用零件号为 0827809511 的电池!严禁使用其它电池。
电池不在交货范围内。
EX II 1 G Ex ia op 为 IIC T4...T3 Ga
应用
用于中短距离照明,适用于施工安全帽。
最小/最大光通量 | 58 / 115 流明 |
可调节焦距 | 否 |
最小/最大照明范围 | 43 / 61 米 |
最小/最大发光期限 | 8-16 小时 |
IP 防护等级 | IP 54 |
可充电电池/电池名称 | Micro AAA,LR03,AM4 |
可充电电池/电池数量 | 3 件 |
材质 | 塑料 |