Digitally controlled DC TIG inverter with latest IGBT technology and High frequency pulse mode.
标称电压 | 230 V |
可焊电极 | 1.5 - 5.0 毫米 |
可焊 TIG 焊条 | 1.0 - 3.2 毫米 |
最小/最大电极焊接电流 | 20-200 A |
最小/最大 TIG 焊接电流 | 5-200 A |
最大电流时的通电时间 (40°C) | 20 % |
产品重量(每件) | 15,000 千克 |
IP 防护等级 | IP 21 |
高度 | 407 毫米 |
宽度 | 250 毫米 |
长度 | 556 毫米 |
Welding inverter TIG 200S Pulse 已包括:
1
x
Earth cable for welding inverter
ERTHCBL-W.EARTHCLAMP
数量:
1
x
1
x
软管
SP-GASHOSE-BLUE-4M
描述:
For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
数量:
1
x
1
x
TIG 200 脉冲的 TIG 焊炬
TRCH-F.WELDSYS-(TIG-PRO26)-2PIN
数量:
1
x