欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

WLH 30 Premium 充电式 LED 手提灯

充电式 LED 手提灯 WLH 30 Premium
充电式LED手电筒-WLH30

货品编号 0827940130

EAN 4049557838618

登录后即可显示价格
WLH 30 Premium 充电式 LED 手提灯

货品编号 0827940130

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

LED 灯带,2.5 瓦

最新的锂聚合物电池技术,可缩短充电时间并提供持久性能



塑料钩,360° 旋转,可折叠



LED 灯数


  • 1 个 2.5 瓦 LED 灯带

  • 1 个指示灯 - 指示需要为灯充电
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

光通量

200 流明

发光期限

5 小时

充电时间

3 小时

耐冲击性

IK07

IP 防护类型,灯泡

IP 65

IP 防护类型,充电器

IP 20

标称电压

7,4 伏/直流电

可充电电池/电池容量

2200 毫安时

可充电电池/电池类型

Li-lon

灯泡防护等级

III 级防护等级/超低安全电压

充电器防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

最小/最大充电电压

185-240 伏/交流电

最小/最大频率

50 / 60 赫兹

接头类型

mini DC

电源线长度

1200 毫米

断屑槽长度

-5 到 50 °C

最低/最高充電溫度

5 到 30 °C

长度 x 宽度 x 高度

289 x 76 x 46 毫米

插头类型

C

合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
化学防护手套,氯丁橡胶
化学防护手套,氯丁橡胶
描述:
渗透水平: 6
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
描述:
渗透水平: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 4
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 4
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息