欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

WLH 1+1 AC/R 电池供电式 LED 手提灯

WLH 1+1 AC/R 电池供电式 LED 手提灯

货品编号 0827940116

EAN 4056807748450

登录后即可显示价格
WLH 1+1 AC/R 电池供电式 LED 手提灯

货品编号 0827940116

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Rechargeable (R) lamp can be charged during mains operation (AC).
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

主灯光通量

365 流明

侧灯光通量

150 流明

色温

6000 K

主灯的发光期限

4 小时

辅助灯的发光期限

7 小时

充电时间

3,5 小时

耐冲击性

IK07

IP 防护类型,灯泡

IP 54

IP 防护类型,充电器

IP 20

标称电压

3,7 伏/直流电

可充电电池/电池容量

2600 毫安时

可充电电池/电池类型

Li-lon

灯泡防护等级

III 级防护等级/超低安全电压

充电器防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

最小/最大充电电压

100-240 伏/交流电

最小/最大频率

50 / 60 赫兹

电缆类型

H05BQ-F2x1.0 平方毫米

电源线长度

5 米

断屑槽长度

0 到 25 °C

最低/最高充電溫度

5 到 30 °C

长度 x 宽度 x 高度

309 x 52 x 41 毫米

插头类型

F, E

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息