VDE 1/2 英寸扭矩扳手 1000 伏绝缘电压
VDE 1/2 英寸扭矩扳手
绝缘扭力扳手1/2”-VDE-(20-120NM)
货品编号 071500505
EAN 4065746607995
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
绝缘 VDE 扭矩扳手,带 1/2 英寸方形底座,适用于在带电部件周围作业
- 根据设定的刻度值,触发精度为 +/- 4 % 公差
- 可从左/右侧触发,带互换式方头
- 提供校准证书和序列号
产品须知
- 如果遵守各种规定的安全注意事项,则可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业
- 扭矩扳手只能用于拧紧螺纹连接,不能用于旋松
- 扭矩扳手属于精密工具,必须使用合适的测量设备定期进行检查,并根据需要进行调整
- 我们建议在历时 12 个月或 5000 次螺纹操作后进行年度校准
刀头尺寸 | 1/2 英寸 |
最小扭矩量程 | 20 牛米 |
最大扭矩量程 | 120 牛米 |
刻度值 | 1 海里 |
适合右手拧紧 | 是 |
适合左手拧紧 | 是 |
ISO | 6789-2 |
手柄材料 | 单组份塑料 |
长度 | 420 毫米 |
杠杆长度 | 300 毫米 |
棘轮头高度 | 60 毫米 |
含直角量规的棘轮头高度 | 87 毫米 |
手柄直径 | 50 毫米 |
棘轮头宽度 | 50 毫米 |
产品重量(每件) | 1200,000 克 |