Universal ISO P-M-K-S medium machining TC
Universal ISO P-M-K-S medium machining TC
货品编号 5445529301
EAN 4065233017269
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
Ideal for medium infeeds and feed rates for universal use in many different materials, such as steel (ISO P), stainless steel (ISO M), cast iron (ISO K) and heat-resistant super alloys (HRSA, ISO S)
待加工材料 | 钢材, 不锈钢, 铸铁, 耐高温合金 |
供应类型 | 中等光洁度 |
材质 | 硬质合金 |
ISO 规范 | TCMT 090204 |
断屑槽型 | C25 |
硬质合金类型 ISO | P35, M25, K25, S20 |
硬质合金类型 | HP5300 |
可转位刀片的加工条件 | 不利的 |
可转位刀片形状 | T |
可转位刀片隙角 | C |
可转位刀片的公差等级 | M |
可转位刀片类型 ISO | T |
可转位刀片的尺寸 (ISO) | 09 |
可转位刀片的厚度 (ISO) | 02 |
可转位刀片的夹角半径 ISO | 04 |
涂层 | PVD |
硬质合金类型区域 ISO | P, M, K, S |
材料组 | P(主要应用), M(主要应用), K(主要应用), S(主要应用) |
最小/最大切深应用范围 ap | 0.4-2.5 毫米 |
最小/最大 f | 0.06-0.18 毫米/转 |
在钢材中的最小/最大 Vc | 80-250 米/分钟 |
在不锈钢中的最小/最大 Vc | 80-190 米/分钟 |
在铸铁中的最小/最大 Vc | 75-140 米/分钟 |
耐熱合金的最低/最高 Vc | 20-60 米/分钟 |