欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Tw. drill bit HSS DIN 338 SMART STEP 29 pcs. Syska

Tw. drill bit HSS DIN 338 SMART STEP 29 pcs. Syska

货品编号 0624930029
EAN 4065746543187

登录后即可显示价格
Tw. drill bit HSS DIN 338 SMART STEP 29 pcs. Syska

货品编号 0624930029

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

The high-performance drill bit with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for high-precision circular drilling in steel up to 1,000 N/mm², aluminium, plastic (e.g. acrylic glass, HPL, Trespa or screen printing plates), non-ferrous metals, compact and hard wood and soft and light wood. Available in the ORSY® system cassette including the four additional intermediate sizes dia. 3.3, 4.2, 6.8 and 10.2 mm for M3-M12 threads.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

29 件

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

手柄款式

3 面柄

待加工材料

钢材, 铸铁, 有色金属, 木材, 硬木

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,长切片, 黄铜,短切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性, 铝材, 铝(<10% 的硅), 锻铝合金, 铸铝合金(<10% 的硅), 工具钢

表面处理

百炼钢

切削材料

HSS

适合钻孔机(点数制)

4 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

4 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

4 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

4 点,共 4 点

自动定心

Tw. drill bit HSS DIN 338 SMART STEP 29 pcs. Syska 已包括:
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM

描述:
1 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,5MM

描述:
1.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0MM

描述:
2.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

描述:
2.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,0MM

描述:
3.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM

描述:
3.3 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,5MM

描述:
3.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM

描述:
4.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

HSS高速钢麻花钻-DIN338-SMARTSTEP-D4.2MM

描述:
4.2 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM

描述:
4.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

描述:
5.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,5MM

描述:
5.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM

描述:
6.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM

描述:
6.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM

描述:
6.8 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,0MM

描述:
7.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,5MM

描述:
7.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM

描述:
8.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM

描述:
8.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,0MM

描述:
9.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,5MM

描述:
9.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,0MM

描述:
10.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,2MM

描述:
10.2 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,5MM

描述:
10.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-11,0MM

描述:
11.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-11,5MM

描述:
11.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-12,0MM

描述:
12.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-12,5MM

描述:
12.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-13,0MM

描述:
13.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度