High-quality torque wrench with 3/4 inch mount and ratchet head
![]() | |
刀头尺寸 | 3/4 英寸 |
最小/最大扭矩量程 | 80-400 牛米 |
最小/最大扭矩量程(英寸) | 60-290 磅力.英尺 |
最小至最大扭矩值的圈数 | 8 |
设计 | 带 60 个齿 - 6 度旋转角 |
扭矩主刻度尺的刻度值 | 10 牛米 |
扭矩精调刻度尺的刻度值 | 2 牛米 |
扭矩测量精度 | +/- 3% |
适合右手拧紧 | 是 |
适合左手拧紧 | 是 |
标准 | ISO 6789-2 |
长度 (L1) | 700 毫米 |
杠杆长度 (L2) | 593 毫米 |
手柄长度 (L3) | 205 毫米 |
棘轮头高度 (B1) | 24 毫米 |
含直角量规的棘轮头高度 (B2) | 47 毫米 |
手柄直径 (D1) | 36 毫米 |
棘轮头宽度 (D2) | 51 毫米 |