欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium

TRQWRNCH-1/2IN-PREMIUM-(20-100NM)

货品编号 0714730101

EAN 4062856946303

登录后即可显示价格
Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium

货品编号 0714730101

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

High-quality torque wrench with 1/2 inch push-through square mount and ratchet head
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

1/2 英寸

最小/最大扭矩量程

20-100 牛米

最小/最大扭矩量程(英寸)

15-73 磅力.英尺

最小至最大扭矩值的圈数

8

设计

具有 72 个齿 - 转动角为 5 度

扭矩主刻度尺的刻度值

5 牛米

扭矩精调刻度尺的刻度值

0,5 牛米

扭矩测量精度

+/- 3%

适合右手拧紧

是

适合左手拧紧

是

ISO

6789-2

长度 (L1)

422 毫米

杠杆长度 (L2)

318 毫米

手柄长度 (L3)

205

棘轮头高度 (B1)

24 毫米

含直角量规的棘轮头高度 (B2)

39 毫米

手柄直径 (D1)

36 毫米

棘轮头宽度 (D2)

45 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息