欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Thread repair set, 70 pieces, SOKO

Thread repair set, 70 pieces, SOKO

货品编号 5964096175

EAN 4062856642915

登录后即可显示价格
Thread repair set, 70 pieces, SOKO

货品编号 5964096175

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Assortment for perfect thread repair and strengthening in steel, light and non-ferrous base metals, cast metal and hard plastics. Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

70 件

适合螺钉螺纹

M5-M12

Thread repair set, 70 pieces, SOKO 已包括:
1 x
电钻 TIME-SERT®

螺纹修复器专用钻头-M10X1.5

描述: HSS
数量: 1 x
1 x
螺纹刀具 TIME-SERT®

螺纹修复器专用丝锥-M10X1,5

描述:
M10
HSS
数量: 1 x
1 x
TIME-SERT® 旋拧工具

螺纹修复器四棱丝锥-M10X1,5

描述:
M10 x 1.5
数量: 1 x
1 x
阀座修整刀具 TIME-SERT®

螺纹修复沉孔铣刀-M10X1.5

描述:
M10 x 1.5
数量: 1 x
1 x
电钻 TIME-SERT®

M12X1.75螺纹修复器用钻头

描述: HSS
数量: 1 x
1 x
螺纹刀具 TIME-SERT®

螺纹修复器专用丝锥-M12X1,75

描述:
M12
HSS
数量: 1 x
1 x
阀座修整刀具 TIME-SERT®

螺纹修复沉孔铣刀-M12X1.75

描述:
M12
数量: 1 x
1 x
TIME-SERT® 旋拧工具

螺纹修复器专用挤压丝锥 M12X1.75

描述:
M12 x 1.75
数量: 1 x
1 x
电钻 TIME-SERT®

螺纹修复器用钻头-M5X0.8

描述: HSS
数量: 1 x
1 x
螺纹刀具 TIME-SERT®

螺纹修复器用丝锥-M5X0.8

描述:
M5
HSS
数量: 1 x
1 x
阀座修整刀具 TIME-SERT®

螺纹修复沉孔铣刀-M5X0.8

描述:
M5
数量: 1 x
1 x
TIME-SERT® 旋拧工具

螺纹修复器用四棱丝锥-M5X0.8

描述:
M5 x 0.8
数量: 1 x
1 x
电钻 TIME-SERT®

螺纹修复器用钻头-M6X1.0

描述: HSS
数量: 1 x
1 x
螺纹刀具 TIME-SERT®

螺纹修复器用丝锥-M6X1.0

描述:
M6
HSS
数量: 1 x
1 x
阀座修整刀具 TIME-SERT®

螺纹修复沉孔铣刀-M6X1

描述:
M6
数量: 1 x
1 x
TIME-SERT® 旋拧工具

螺纹修复器用四棱丝锥-M6X1.0

描述:
M6 x 1
数量: 1 x
1 x
阀座修整刀具 TIME-SERT®

螺纹修复沉孔铣刀-M8X1

描述:
M8 x 1
数量: 1 x
1 x
电钻 TIME-SERT®

螺纹修复器专用钻头-M8X1,25

描述: HSS
数量: 1 x
1 x
螺纹刀具 TIME-SERT®

螺纹修复器专用丝锥-M8X1,25

描述:
M8
HSS
数量: 1 x
1 x
TIME-SERT® 旋拧工具

螺纹修复器四棱丝锥-M8X1,25

描述:
M8 x 1.25
数量: 1 x
5 x
螺纹修复牙套

螺纹修复钢牙套-M10X1,5X14

描述:
M10 x 1.5; 14 毫米
用于修复缺陷螺纹。
数量: 5 x
5 x
螺纹修复牙套

螺纹修复钢牙套-M10X1,5X20

描述:
M10 x 1.5; 20 毫米
用于修复缺陷螺纹。
数量: 5 x
5 x
螺纹修复牙套

螺纹修复钢牙套-M12X1,75X16,2

描述:
M12 x 1.75; 16.2 毫米
用于修复缺陷螺纹。
数量: 5 x
5 x
螺纹修复牙套

螺纹修复钢牙套-M12X1,75X24

描述:
M12 x 1.75; 24 毫米
用于修复缺陷螺纹。
数量: 5 x
5 x
螺纹修复牙套

螺纹修复钢牙套-M5X0,8X10

描述:
M5 x 0.8; 10 毫米
用于修复缺陷螺纹。
数量: 5 x
5 x
螺纹修复牙套

螺纹修复钢牙套-M5X0,8X7,6

描述:
M5 x 0.8; 7.6 毫米
用于修复缺陷螺纹。
数量: 5 x
5 x
螺纹修复牙套

螺纹修复钢牙套-M6X1,0X12

描述:
M6 x 1; 12 毫米
用于修复缺陷螺纹。
数量: 5 x
5 x
螺纹修复牙套

螺纹修复钢牙套-M6X1,0X9,4

描述:
M6 x 1; 9.4 毫米
用于修复缺陷螺纹。
数量: 5 x
5 x
螺纹修复牙套

螺纹修复钢牙套-M8X1,25X11,7

描述:
M8 x 1.25; 11.7 毫米
用于修复缺陷螺纹。
数量: 5 x
5 x
螺纹修复牙套

螺纹修复钢牙套-M8X1,25X16,2

描述:
M8 x 1.25; 16.2 毫米
用于修复缺陷螺纹。
数量: 5 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息