欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

机器润滑油,TRIATHLON Universal HCDP,20W-50

机器润滑油,TRIATHLON Universal HCDP,20W-50
ENGOIL-UNIVERSAL-HCDP-20W50-4LTR

货品编号 0897120506

EAN 4099618256875

登录后即可显示价格
机器润滑油,TRIATHLON Universal HCDP,20W-50

货品编号 0897120506

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 6 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

High-performance, multigrade engine oil specifically tailored to requirements of classic vehicles

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

4 升

机油类型

矿物

粘度级别

20W-50

批准用于发动机油

API SL, API CF, API CG 4, ACEA A3/B4, ACEA E2 #5

发动机机油的推荐用途

Allison C4, Caterpillar TO-2, MIL-L 2104 E, MB 228.3, MAN 271

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,89 g/cm³

密度条件

15°C,DIN 51757

最小闪燃点

240 °C

倾点

-24 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

60 月 / 20°C 和 50% 相对湿度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息