欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

TRIATHLON® 发动机机油 Ultra 10W-40

TRIATHLON Ultra 10W-40 发动机机油

货品编号 0897110405

EAN 4062856956265

登录后即可显示价格
TRIATHLON® 发动机机油 Ultra 10W-40

货品编号 0897110405

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

发动机机油,含有合成成分,适用于乘用车

节约燃油,使发动机运行流畅,具有优异的冷起动性能



卓越的抗磨损和抗腐蚀保护



矿物油



TRIATHLON 发动机机油的生产和包装符合最严格的质量规范(依据 DIN EN ISO 9001)


  • 产品安全性高

  • 获得各制造商的广泛认可


TRIATHLON 机油只使用高品质的第一道萃余液和原料


符合汽车制造商的重要规范

ACEA A3-04/B3-04,API SL/CF,VW 501 01/505 00,MB approval 229.1

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

全年型发动机机油,适用于现代乘用车的汽油发动机、柴油发动机和涡轮增压发动机(带或不带进气冷却)。



满足严格的发动机要求。

含量

208 升

机油类型

矿物

粘度级别

10W-40

批准用于发动机油

VW 505 00, MB 229.3, VW 501 01, ACEA A3/B4, API SN

发动机机油的推荐用途

PSA B71 2294

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,88 g/cm³

密度条件

15°C

最小闪燃点

228 °C

倾点

-33 °C

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
手杆式回转泵

手动提油泵

坚固耐用的手压式自吸回转泵,聚丙烯手柄,带 Viton 密封件
x 1 个
压缩空气回转泵

气动提油泵-带数字流量计-200L

气动双作用式泵,适用于非腐蚀性液体、油液、低粘度润滑脂
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息