欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

TRIATHLON 拖拉机用油,UTTO,10W-30

TRIATHLON 拖拉机用油,UTTO,10W-30

货品编号 0897010305

EAN 4049557754581

登录后即可显示价格
TRIATHLON 拖拉机用油,UTTO,10W-30

货品编号 0897010305

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Multi-purpose oil for forestry and agricultural machinery
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

208 升

机油类型

矿物

粘度级别

10W-30

批准用于发动机油

API GL 4

发动机机油的推荐用途

John Deere J20D, New Holland M2C 41B, New Holland M2C 48B, Ford M2C-86-B, Ford M2C-53-A, Ford M2C-134-A, Ford M2C-134-B, Ford M2C-134-C, Ford M2C-134-D, Allison C4, Caterpillar TO-2, CASE (IHC) MS 1204, CASE (IHC) MS 1205, CASE (IHC) MS 1206, CASE (IHC) MS 1207, CASE (IHC) MS 1209, Massey Ferguson M1135, Massey Ferguson M1141, Massey Ferguson M1143, Massey Ferguson M1145, SAME- Lamborghini, Fendt, Deutz, Schlüter, Landini, Renault, Volvo BM WB 101, AGCO Q-1826, CASE (IHC) B6

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,885 g/cm³

密度条件

15°C

最小闪燃点

230 °C

倾点

-36 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息