欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

发动机机油,TRIATHLON Synthetic A 0W-30

发动机机油,TRIATHLON Synthetic A 0W-30
ENGOIL-SYNTH A-0W30-4LTR

货品编号 0897100306

EAN 4062856185573

登录后即可显示价格
发动机机油,TRIATHLON Synthetic A 0W-30

货品编号 0897100306

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

The latest fully synthetic low-friction motor oil for year-round use
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

4 升

机油类型

全合成

粘度级别

0W-30

批准用于发动机油

ACEA A3/B4, API SM/CF

发动机机油的推荐用途

BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche, VW 502 00, VW 505 00

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,845 g/cm³

密度条件

15°C,DIN 51757

最小闪燃点

234 °C

倾点

-45 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

60 月 / 20°C 和 50% 相对湿度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息