欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

发动机机油,TRIATHLON Power 5W-40

发动机机油,TRIATHLON Power 5W-40
机油-ENGOIL-TRIATHLON-POWER-(5W-40)-208L

货品编号 0897605405

EAN 4062856843640

登录后即可显示价格
发动机机油,TRIATHLON Power 5W-40

货品编号 0897605405

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Smooth-running engine oil for maximum performance in petrol and diesel engines
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

208 升

机油类型

HC 合成

粘度级别

5W-40

批准用于发动机油

ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00, API SN/CF

发动机机油的推荐用途

BMW Longlife-98

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,855 g/cm³

密度条件

15°C,DIN 51757

最小闪燃点

230 °C

倾点

-33 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

60 月 / 20°C 和 50% 相对湿度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息