高性能液压油与所有市售密封胶以及钢、有色金属和轻金属兼容。
TRIATHLON 液压油的生产和包装符合基于 DIN EN ISO 9001 标准的最严格质量规范
- 高度的产品安全性
- 广泛的制造商许可
TRIATHLON 油只使用优质的第一道萃余液和原料
满足汽车制造商的主要规格
在重载条件下提供最佳的磨损防护
产品须知
符合车辆、变速箱和集料制造商的规格。然而,仅在未混合使用时才能完全有效。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
高性能液压油,与所有商用密封胶以及钢、有色金属和轻金属轮圈兼容。
含量 | 208 l |
机油类型 | 矿物 |
ISO-VG 级 | 68 |
批准用于液压油 | DIN 51524-2 |
自生产之日算起的保质期 | 60 月 |
密度条件 | 15°C |
最小闪燃点 | 240 °C |
密度 | 0,88 g/cm³ |
倾点 | -22 °C |