紧凑的专业设备,非常容易控制;预设的焊接参数可帮助您成为氩弧焊高手。
接触式高频引弧
可通过按钮进行无接触式高频引弧,可切换到传统接触式引弧
通用型
可切换至电弧焊
最佳氧化保护
自动气体管理可最佳地保护钨电极和焊缝,以免发生氧化
节约能源
具有风扇待机功能,配备现代化高性能电子器件
作业存储
每种电弧焊和 TIG 焊接可存储两个焊接作业。
防尘防潮
PCB 板带特殊涂层
轻便紧凑
6.5 kg,180 A (30% ED)
最适合装配应用
IP23 和 S 标识
坚固耐用
80 cm 安全跌落高度(标准要求的最低跌落高度仅为 25 cm)
性能证明
认证:CE、S
产品须知
- 电弧推力:在紧急情况下,可以增加电弧电压。有效防止熔渣进入熔池和熄灭电弧。因此,即使难以焊接的焊条也能应对。
- 热启动:确保焊条可靠引弧。可根据所选的焊接电流自动调整热启动能量。
- 抗粘结:通过自动减小电流,防止焊条粘到工件上。这样可以防止电极变得炽热以及合金元素蒸发。
认证:CE、S
应用
TIG 焊接
适用气体 100% 氩气
标称电压 | 230 伏/交流电 |
可焊电极 | 1.5 - 4.0 毫米 |
可焊 TIG 焊条 | 1.0 - 3.2 毫米 |
最小/最大电极焊接电流 | 10-150 A |
最小/最大 TIG 焊接电流 | 15-180 A |
最大电流时的通电时间 (40°C) | 30 % |
ED 100% 时的焊接电流 | 130 A |
ED 60% 时的焊接电流 | 150 A |
产品重量(每件) | 16700,000 克 |
IP 防护等级 | IP 23 |
高度 | 211 毫米 |
宽度 | 130 毫米 |
长度 | 337 毫米 |
可焊材料厚度 | 铜,1 - 3 毫米, 钢,最多 10 毫米, TIG 焊接钢/不锈钢 1 - 6 毫米 |
TIG 焊接系统 180DC 已包括:
1
x
瓶减压器
减压阀-(ARGON/CO2)-(DIN-ARC)
描述:
符合 DIN EN ISO 2503 标准
数量:
1
x
1
x
TIG 焊炬 WLT 17 K
配件-TIG焊炬-TIG180-HF-WLT17K-4M
描述:
长度: 4 米
数量:
1
x
1
x
接地电缆
配件-接地线-25SMM-2,5M
描述:
用于 ESI 150/WIG 180 DC
数量:
1
x
1
x
电弧焊逆变器适用的便携箱
CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK
数量:
1
x