TX 套筒
集成侧面批头
- 可轻而易举地拧紧和拧松螺钉连接。
- 特别适用于生锈和咬死的螺钉连接。
优质螺丝刀杆
- 亚光色镀铬六角形螺丝刀杆,防腐性能好,使用寿命长。
- 优质特种钢材质可确保两全其美的延展性和抗磨损性。
多组件手柄由坚固的芯轴和柔软的外壳组成
- 高防滑性能的特殊黑色塑料确保可传递最大扭矩。
- 坚固的芯轴和柔软的外壳,坚固耐用且抓握安全。
- 符合人体工学的手柄可以实现舒适抓握并抵抗操作疲劳。
- 集成钻孔便于存放在工具架上。
黑头
扭矩大、安装精确
一体式螺丝刀杆
可承受极高应力
输出:适用于 TX 套筒
刀头尺寸 | TX20 |
长度 (L1) | 235 毫米 |
刀杆长度 (L2) | 200 毫米 |
螺丝刀侧尖端的长度 (B2) | 17 毫米 |
手柄宽度 (T) | 35 毫米 |
锯片长度,单位:英寸 (A) | 8 英寸 |
手柄宽度 x 长度 x 侧尖端的长度 (BxCxD) | 35 x 105 x 17 毫米 |
表面处理 | 镀铬 |