System wing door cabinet 16.6/1037x603mm
System wing door cabinet 16.6/1037x603mm
货品编号 5583214133
EAN 4065746475198
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
Stable and torsion-free construction with a load capacity of up to 2 tonnes for heavy-duty use in production, storage and operation
系统尺寸 | 16.6 |
高度 | 1935 毫米 |
门设计 | 双翼门 |
搁板数 | 3 件 |
搁板负载能力 | 100 千克 |
抽屉数量 | 2 件 |
抽屉设计 | 1 个内部抽屉,前高度 90 毫米, 1 个内部抽屉,前高度 150 毫米 |
抽屉负载能力 | 80 千克 |
拉出式托盘数量 | 1 件 |
每个搁架板的承载能力 | 80 千克 |
锁类型 | 弹子锁 |
外壳颜色 | 煤灰色 RAL 7016 |
正面颜色 | 无烟煤灰色 RAL 7016 |
宽度 | 1037 毫米 |
深度 | 603 毫米 |