欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Spray extraction device SEG 10 COMPACT

Spray extraction device SEG 10 COMPACT

货品编号 0701114000
EAN 4065746431361
登录后即可显示价格
Spray extraction device SEG 10 COMPACT

货品编号 0701114000

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Powerful spray extraction device for cleaning upholstery and for removing stains on carpet surfaces
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

230 V

电机输出

1380 瓦

流量

1 升/分钟

压力不足

273 毫巴

淡水槽

8 l

污水槽

7 l

最大清洁液

40 °C

长度

575 mm

宽度

330 mm

高度

445 mm

Spray extraction device SEG 10 COMPACT 已包括:
抽吸软管
1 x
抽吸软管

喷抽一体式清洗机SEG10-2配件-喷抽管-L2.4M

描述:
2.4 米
用于喷雾抽吸装置
数量: 1 x
连接吸嘴
1 x
连接吸嘴

喷抽一体式清洗机SEG10-2配件-缝隙吸嘴

描述: 用于使用喷雾抽吸装置清洁较小和难以触及的表面。用于清洁车内内饰和座椅的理想附件。
数量: 1 x
1 x
手动吸嘴

喷抽一体式清洗机SEG10-2配件-喷抽扒头

描述: 紧凑型手持式吸嘴,用于使用喷雾抽吸装置清洁软垫家具和较小的地毯表面。
数量: 1 x
1 x
手柄

喷抽一体式清洗机SEG10-2配件-手柄

描述: 用于喷雾抽吸装置
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
通用清洁剂 R1

R1通用清洁剂-5L

通用、环保的清洁剂,适用于车辆、车间、办公室、内饰、地毯、室内装饰和各种防水表面