DIN EN ISO 4017 六角螺栓和 DIN EN ISO 4032 六角螺母,热浸镀锌钢 8.8U。金属结构非预加载结构螺栓组件。
- 金属结构非预加载结构螺栓组件。8.8U 热浸镀锌钢 (TZN)。
- 六角螺栓,全螺纹,符合 DIN EN ISO 4017 标准,六角螺母符合 DIN EN ISO 4032 标准。
产品须知
SB = 结构螺栓;符合 DIN EN 15048 的螺栓和螺母必须标有特殊标签“SB”。
带有“8.8U”标识的螺纹尺寸 M8 和 M10 符合 EN ISO 10684 规定的最小断裂强度和测试强度(适用于公差等级 6az 的螺栓)。
由于批次可追溯性,这些货品只能从制造商处购买并由制造商直接存储,因此不能换货或退货!
ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。
带 CE 标志的受规管建筑产品。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M27 |
长度 (l1) | 80 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 17 毫米 |
外驱动 (s1) | WS41 |
标准 | ISO 4017, EN 15048-1 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 8.8U |
表面处理 | 热浸镀锌 |
螺钉头类型 | 六角头 |
设计 | 带六角螺母 EN ISO 4032 |
驱动类型 | 外六角 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
应用范围 | 钢结构 |
控制区 | hEN 15048-1 |
建筑产品 | 是 |
性能声明 (EU-CPR) | 是 |
螺母高度 | 23,8 毫米 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!