Rubber Fit
- 使橡胶部件保持柔软,因此延长其使用寿命和防止开裂
- 在冬天有效防止冷冻和变干
- 消除尖叫噪声和嘎吱声
- 不含硅类化合物
- 耐受溅水和盐水
- 可生物降解
- 耐受稀酸和碱
- 防水
产品须知
在亚克力玻璃 (PMMA) 上使用本产品可能会导致应力裂纹。
远离火源,禁止吸烟。如果接触到眼睛,请用水彻底冲洗并立即就医。只能在通风良好的区域使用。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
可保护车门、行李舱和引擎盖橡胶密封件,并在冬天提供可靠的防冻保护。
说明
用海绵在瓶口吸附一些 Rubber Fit 并将其薄薄地涂抹至橡胶密封件上。
含量 | 75 毫升 |
气味 | 特性 |
化学基础 | 碳氢化合物 |
颜色 | 无色 |
密度/条件 | 0.77 g/cm³ / 20°C |
最小闪燃点 | 64 °C |
生物降解 | 是 |
不含硅树脂 | 是 |