欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Plus Quadro-L Vario 冲击钻头

冲击钻头 Plus Quadro-L Vario
冲击钻头-PLUS-Q-LV-D6,0-L115-WL50MM

货品编号 0648056011
EAN 4046777498349

登录后即可显示价格
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头

货品编号 0648056011

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 2 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于加固和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的四螺旋形 Vario 进给螺旋

显著提高了与加固件的兼容性


具有 4 个 90° 对称切削刃槽型(带整体硬质合金刀头时直径最大可达到 10 毫米),可防止钻头在敲击加固件等时被钩住或从中心脱落。



显著加快钻削速度


先进的钻尖几何参数和切削刃上非对称排放的加高点,确保提供更佳的牵引力。



在整个使用寿命内都具有完美的钻削性能


  • 根据钻头直径定制的钻头几何参数

  • 5-16 毫米:一体式硬质合金元件 — 通过钢制主体实现最大的连接表面,从而提供高稳定性。

  • 18-32 毫米:多件式硬质合金元件可加快钻削速度,并可通过三段式设计来提高扭转力缓冲。


这大大提高了钻削速度和除尘效果,同时提供了更强的断裂防护能力


Vario 螺旋输送器的后部进行了加固,使前部变窄、后部变宽,并且螺旋端的角更尖,确保减少摩擦力,提高稳定性,并实现最佳的冲击能量传输。



钻孔具有一流的引导性能


钻头具有四个切削刃和四螺旋槽型,确保钻头完全引导到钻孔中。



精确定心钻


专门的自动定心锥可确保执行精确的定心钻。

产品须知

未经结构工程师允许,不得钻通钢筋。由于钻头较长,需使用同直径的短钻头进行预钻孔。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

钻孔速度(点数制)

2 点,共 4 点

运行平稳性(点数制)

4 点,共 4 点

精度(点数制)

4 点,共 4 点

钢筋强度(点数制)

4 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

直径 (Ø)

6 毫米

长度

115 毫米

工作长度

50 毫米

切削刃数量

4 件

螺旋数量

4 件

刀具柄部

适用于 SDS-plus

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
安全护目镜 CEPHEUS®

单镜片防护眼镜-透明

重量轻盈且贴合良好的安全眼镜
x 1 个
无绳电动锤钻 ABH 18 COMPACT M-CUBE

18V充电式电锤-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH

Würth 开发的紧凑、强劲的无刷无绳电动锤钻,适用于中等钻孔和轻型凿岩作业,可满足工匠的多种需求