欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Piston compressor with soundproof 13B

Piston compressor with soundproof 13B

货品编号 0701220229

EAN 4062856823390

登录后即可显示价格
Piston compressor with soundproof 13B

货品编号 0701220229

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

电机输出

3 hp

最大压力

13 巴

罐容量

500 升

进气量

35 平方米/小时

标称电压

400 V

频率

50 赫兹

转速

760 转/分

最低/最高温度条件

5 到 35 °C

电缆长度

3 米

长度 x 宽度 x 高度

195 x 65 x 150 厘米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息