粉刷用胶带,PVC 条纹状
粉刷用胶带,PVC 条纹状
货品编号
099240150
EAN 4024835253130
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
Masking tape for protecting smooth surfaces during painting, plastering and varnishing both indoors and outdoors. The stable connection of the adhesive and the backing film allows residue-free removal.
衬底材料 | PVC-P |
粘合底座 | 天然橡胶 |
宽度 | 50 毫米 |
长度 | 33 米 |
颜色 | 黄色 |
胶带的厚度 | 0.15 毫米 |
对钢材的粘合力(每个长度单位) | 1.5 牛/厘米 |
断裂时的伸长 | 120 % |
最低/最高加工温度 | 5 到 40 °C |
最小/最大耐温性 | -10 到 70 °C |
抗紫外线 | 是 |
耐 | 水, 气候 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 24 月 / 干燥和无尘存储区域,20°C 和 50% 相对湿度 |