运输和工具箱,将顶端装载机和抽屉融为一体,确保物品整洁有序、清晰可见
智能
只需将箱子叠放并使用巧妙的连接装置将其锁定到位
坚固
采用优质塑料制成的抗冲击面极其坚固,这些塑料既不会变形也不会腐蚀。箱子最多可承载 100 千克。
实用
符合人体工程学的宽大手柄,塑就十分舒适的携带体验 - 不会割断用户的手指
有用
借助特殊的滑动装置,可以轻松锁定和解锁
安全
每个箱子都配有锁,以防止他人接触到物品。
![]() | |
宽度 x 深度 x 高度(外尺寸) | 792 x 390 x 400 毫米 |
隔层宽度 x 隔层深度 x 隔层高度 | 695 x 334 x 190 毫米 |
抽屉数量 | 2 件 |
宽度 x 深度 x 高度(抽屉的内尺寸) | 677 x 335 x 62 毫米 |
抽屉负载能力 | 25 千克 |
ORSY®BULL 顶端装载机组合箱 7 系列 已包括:
1
x
锁 用于 ORSY®BULL 顶端和前端式装载机
锁-5/7系列工具箱-2把钥匙
描述:
含两把钥匙
数量:
1
x
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!