欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

MIG/MAG welding system MM 300 POWER

MIG/MAG welding system MM 300 POWER

货品编号 5952352310

EAN 4065746675154

登录后即可显示价格
MIG/MAG welding system MM 300 POWER

货品编号 5952352310

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

All-round welding system with high voltage to enable welding of particularly thick materials. For all conventional applications, with state-of-the-art inverter technology for perfect MIG/MAG results.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

400 伏/交流电

可焊电线

铝,直径 1.0 - 1.2 毫米, 钢,直径 0.8-1.2 毫米

最小/最大电流

25-290 A

最大电流时的通电时间 (40°C)

25 %

最大电流

290 A

电缆长度

3 米

长度

880 毫米

机器重量

49 千克

宽度

400 毫米

高度

755 毫米

IP 防护等级

IP 23

符合 ROHS 标准

MIG/MAG welding system MM 300 POWER 已包括:
电弧焊逆变器 ESI 200 适用的地线
1 x
电弧焊逆变器 ESI 200 适用的地线

ERTHCBL-F.ELTRDWELD-35SMM-3M

描述:
3 米
数量: 1 x
氩气/二氧化碳瓶减压器
1 x
氩气/二氧化碳瓶减压器

PRESREGL-ARGON/CO2-(BASE-ARC)

数量: 1 x
MIG/MAG hose pack ML 38 AK
1 x
MIG/MAG hose pack ML 38 AK

HOSEPCK-F.WELDSYS-(MIG/MAG-ML38AK)-L4M

描述:
4 米
Air-cooled, with BIKOX hose pack and KZ-2 central connector
数量: 1 x