All-round welding system for all conventional applications, with state-of-the-art inverter technology for perfect MIG/MAG results
标称电压 | 230 伏/交流电 |
可焊电线 | 铝,直径 1.0 - 1.2 毫米, 钢,直径 0.6-1.0 毫米 |
最小/最大电流 | 25-200 A |
最大电流时的通电时间 (40°C) | 20 % |
最大电流 | 200 A |
电缆长度 | 2,2 米 |
长度 | 400 毫米 |
机器重量 | 43,8 千克 |
宽度 | 755 毫米 |
高度 | 880 毫米 |
IP 防护等级 | IP 23 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT 已包括:
1
x
氩气/二氧化碳瓶减压器
PRESREGL-ARGON/CO2-(BASE-ARC)
数量:
1
x
1
x
WIG 180 焊机适用的地线
ERTHCBL-(F.WELDDEV-WIG180)-AC/DC-4M
描述:
4 米
数量:
1
x
1
x
MIG/MAG hose pack ML 25 AK
HOSEPCK-F.WELDSYS-(MIG/MAG-ML25AK)-L3M
描述:
3 米
Air-cooled, with BIKOX hose pack and KZ-2 central connector
数量:
1
x