欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

MIG/MAG welding system MIG 180-5S

MIG/MAG welding system MIG 180-5S

货品编号 5952350180

EAN 4062856134786

登录后即可显示价格
MIG/MAG welding system MIG 180-5S

货品编号 5952350180

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Digitally controled new technology IGBT inverter for MIG welding of thin steel, or stainless steel sheeets up to 1,5mm. Small 5kg weight MIG/MAG wire spool.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

230 V

可焊电线

钢,直径 0.6-1.0 毫米

最小/最大电流

30-180 A

最大电流时的通电时间 (40°C)

25 %

主保险丝

16A

最大电流

180 A

电缆长度

3 米

长度

520 毫米

机器重量

15 千克

宽度

300 毫米

高度

410 毫米

IP 防护等级

IP 21

符合 ROHS 标准

MIG/MAG welding system MIG 180-5S 已包括:
Earth cable for welding inverter
1 x
Earth cable for welding inverter

ERTHCBL-W.EARTHCLAMP

数量: 1 x
MIG/MAG 焊炬 MB 15 AK GRIP,BINZEL
1 x
MIG/MAG 焊炬 MB 15 AK GRIP,BINZEL

WELDTRCH-MIG/MAG-MB15AK-BINZEL-L3M

数量: 1 x
软管
1 x
软管

SP-GASHOSE-BLUE-4M

描述: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息