欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Longlife 和 Speed Plus 尖凿

Plus LS 尖凿
电锤尖錾-PLUS-LS-L250MM

货品编号 0648861250
EAN 4056807456614

登录后即可显示价格
Longlife 和 Speed Plus 尖凿

货品编号 0648861250

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

优质的新一代尖凿,带刀具夹头,适用于 SDS-plus。

经过优化的防堵塞设计


新凿形可防止堵塞并减少摩擦。



高材料去除率


自磨设计可以在更短时间内去除更多材料,并确保在工具的整个使用寿命期间达到较高的材料去除率。



与标准版相比,使用寿命延长了 200%


作业区域更广



具有明显的凸起区域,便于穿透


  • 中央负载转移

  • 更好地传递冲击波

  • 更高的耐穿透性
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于一般破拆和钻穿作业(钉子固定、榫接、敲击、击打、断开、破除等)。适用于硬质材料,如混凝土。

长度

250 毫米

刀具柄部

适用于 SDS-plus

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息