Lithium base grease with high-pressure additives
内容重量 | 16 千克 |
皂基 | 锂 |
润滑剂代码 | KP2N-30 |
最低/最高温度条件 | -20 到 160 °C |
颜色 | 琥珀色 |
最小/最大用过的针入度/条件 | 265 x 0.1 毫米-295 x 0.1 毫米 / 符合 DIN ISO 2137 |
腐蚀防护期限/类别 | 腐蚀类型 0 |
自生产之日算起的保质期 | 48 月 |
油基 | 矿物油 |
润滑剂系统 | 润滑脂 |
气味 | 油腻 |
密度 | 0,900 g/cm³ |
密度条件 | 15°C |
最低温度条件 | -20 °C |
最高温度条件 | 160 °C |
用过的针入度条件 | 符合 DIN ISO 2137 |
腐蚀防护期限条件 | 取决于应用 |
不含硅树脂 | 是 |
无酸 | 是 |
不含重金属 | 否 |
氯 | 否 |