欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Laser distance meter WDM 9-24

Laser distance meter WDM 9-24

货品编号 5709300517

EAN 4099618081958

登录后即可显示价格
Laser distance meter WDM 9-24

货品编号 5709300517

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Highly precise, high-end laser rangefinder with colour display, touchscreen, measurement in image, Bluetooth, digital viewfinder for measurements outdoors. USB-C port for charging the rechargeable battery and downloading the measurements.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最大长度量程

250 米

可充电电池/电池数量

1 件

可充电电池/电池类型

锂聚合物

长度

154 毫米

宽度

68 毫米

高度

26 毫米

最低/最高温度条件

10 到 50 °C

IP 防护等级

IP 65

长度测量公差 (+/-)

+/- 1 毫米

激光类别

2

合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
化学防护手套,氯丁橡胶
化学防护手套,氯丁橡胶
描述:
渗透水平: 6
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
描述:
渗透水平: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 6
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 6
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息