Premium, quiet diamond cutting disc specially developed for all construction trades with enormous versatility, extremely high service life and maximum cutting speed. The perfect disc for all angle grinders, wall chasers, hand-held saws, floor saws and bench saws.
功能性(点数制) | 4 点,共 4 点 |
使用寿命(点数制) | 4 点,共 4 点 |
切削速度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
切削质量(点数制) | 3 点,共 4 点 |
直径 (Ø) | 400 毫米 |
中心孔 | 30.0 毫米 |
缩径环内径 | 25.4 毫米 |
节段高度 | 15 毫米 |
节段厚度 | 3.0 毫米 |
段数 | 27 件 |
节段连接 | 激光 |
最大转速 | 3050 转/分 |
最大圆周速度 | 63 米/秒 |