欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

ISO 15979 抽芯铆钉组套,圆盘头

RIV-SYSKO-MHD-ISO15979-ST1379PCS

货品编号 5964093502

EAN 4056807793528

登录后即可显示价格
ISO 15979 抽芯铆钉组套,圆盘头

货品编号 5964093502

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

系统工具箱 4.4.1。镀锌钢,蓝色钝化
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

1379 件

套筒材料

钢

套筒表面

镀锌

心轴材料

钢

心轴表面

镀锌

系统尺寸

4.4.1

标准

ISO 15979

符合 ROHS 标准

是

ISO 15979 抽芯铆钉组套,圆盘头 已包括:
麻花钻头 高速钢,DIN 1897,RN 型
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 1897,RN 型

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D3,1

描述:
3.1 毫米
此款超短钢材精密钻头用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 1897,RN 型
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 1897,RN 型

HSS高速钢麻花钻头-D3,3

描述:
3.3 毫米
此款超短钢材精密钻头用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 1897,RN 型
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 1897,RN 型

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,1

描述:
4.1 毫米
此款超短钢材精密钻头用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 1897,RN 型
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 1897,RN 型

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,9

描述:
4.9 毫米
此款超短钢材精密钻头用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头
100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉-ISO15979-ST/ST-A2K-(5,0-6,5)-3X10,0

描述:
3 x 10 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 100 x
100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉-ISO15979-ST/ST-A2K-(6,5-8,0)-3,0X12

描述:
3 x 12 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头
100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉ISO15979-ST/ST-A2K-(0,5-3,0)-3,0X6,0

描述:
3 x 6 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 100 x
100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉ISO15979-ST/ST-A2K-(3,0-5,0)-3,0X8,0

描述:
3 x 8 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头
100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉-ISO15979-ST/ST-A2K-(5,0-6,5)-3,2X10

描述:
3.2 x 10 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头
100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉-ISO15979-ST/ST-A2K-(6,5-8,0)-3,2X12

描述:
3.2 x 12 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头
100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉ISO15979-ST/ST-A2K-(0,5-3,0)-3,2X6,0

描述:
3.2 x 6 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头
100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉ISO15979-ST/ST-A2K-(3,0-5,0)-3,2X8,0

描述:
3.2 x 8 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头
75 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉-ISO15979-ST/ST-A2K-(5,0-6,5)-4,0X10

描述:
4 x 10 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 75 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头
75 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉-ISO15979-ST/ST-A2K-(6,5-9,0)-4,0X12

描述:
4 x 12 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 75 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头
100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉ISO15979-ST/ST-A2K-(1,0-3,0)-4,0X6,0

描述:
4 x 6 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头
100 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉ISO15979-ST/ST-A2K-(3,0-5,0)-4,0X8,0

描述:
4 x 8 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 100 x
75 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉-ISO15979-ST/ST-A2K-(4,0-6,0)-4,8X10

描述:
4.8 x 10 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 75 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头
75 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉ISO15979-ST/ST-A2K-(1,0-3,0)-4,8X6,0

描述:
4.8 x 6 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 75 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头
75 x
抽芯铆钉,开式,带断芯轴和平头

抽芯铆钉ISO15979-ST/ST-A2K-(2,5-4,0)-4,8X8,0

描述:
4.8 x 8 毫米
ISO 15979,平头,钢/钢
数量: 75 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息